Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZ 37, Metallschutzgitter für Baugröße 172, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LZ 37, Metallschutzgitter für Baugröße 172, ebm-papst
LZ 37, Metallschutzgitter für Baugröße 172, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B138
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ 37
EAN/GTIN:
     4099889487633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Lüftergitter, LZ 37, ebm-papst Fingerschutzvorrichtungen sind speziell für den Einsatz mit ebm-papst Ventilatoren konzipiert. Sie vereinen ein Höchstmaß an Sicherheit mit minimaler Beeinträchtigung der Betriebssicherheit. Lärm.Bitte beachten Sie, dass die sicherheitstechnischen Abstände bei Verwendung von Fingerschutzvorrichtungen anderer Hersteller nicht garantiert werden können. Features * Verzinkter oder vernickelter Stahldraht * Fingerschutz nach DIN EN ISO 13857 (früher EN 294). * Weitere Fingerschutzvorrichtungen, die nicht der DIN EN ISO 13857 entsprechen, sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Durchmesser:
172 mm
Höhe:
6 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0086 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 14,34*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 7,60*
€ 14,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC32656
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.