| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90B1428 Herst.-Nr.: LZ 370 EAN/GTIN: 4099889486827 |
| | |
|
| | |
| Anschlusskabel , LZ 370, ebm-papst Der LZ 370 ist ein Temperatursensor für den drehzahlgeregelten Lüfterbetrieb mit einem Temperaturbereich von 30 bis 50 °C. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Vario-Lüfter | Zubehörart: | Temperatursensor | Ursprungsland: | IL | Gewicht: | 0.00025 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| |