Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter AC
>
Artikel
AC-Radiallüfter, 230 V, 135 x 135 x 38 mm, 54 m³/h, 58 dB, Kugellager, ebm-papst
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-90B1665
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
RG 90-18/56
EAN/GTIN:
4099889484502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Radiallüfter, RG 90-18/56, ebm-papst Der RG 90-18/56 ist mit vorwärts und rückwärts gekrümmten Schaufeln erhältlich. Der leise laufende Radialventilator mit vorwärts gekrümmten Schaufeln wird auch mit einem Spiralgehäuse geliefert. Die Radialventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln sind als Freilaufventilatoren konzipiert und benötigen kein Spiralgehäuse. Features * AC-Radialventilator mit Außenläufer-Spaltpolmotor * Kompakte Bauweise dank Außenläufermotortechnik * 100%ige Drehzahlregelung über analoge oder serielle Schnittstelle * Spiralgehäuse und Laufrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
135 mm
Drehzahl:
2200 1/min
Höhe:
135 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
58 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
54 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.56237 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Lüfter
>
Radiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
Radialgebläse
,
Radiallüfter
,
Radialventilator
,
Zentrifugalgebläse
,
Zentrifugallüfter
,
Zentrifugalventilator
,
axiallüfter ebmpapst 230v ac
,
axial gebläse
,
axial gebläse 230v
,
Wärmeleitsystem
,
Kühlkombination
,
Kühlsystem
,
Gebläse
,
Lüfter
,
Ventilator
,
AC-Radiallüfter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 65,68*
Lager 115
Frei Haus
ab € 54,49*
€ 87,95*
Lager 139
2 Tage
73
Frei Haus
ab € 60,96*
€ 111,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 65,88*
€ 118,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsniete, EAR, Befestigungsniete, 6,5 mm
Sepa
EAR440
ab € 0,38*
Zubehör
Metall-Schutzgitter, FG, Metallschutzgitter, 135 mm
Sepa
FGB135
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen