Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 20 mm, 10 m³/h, 18 dB, Gleitlager, ebm-papst, 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 20 mm, 10 m³/h, 18 dB, Gleitlager, ebm-papst, 41
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 20 mm, 10 m³/h, 18 dB, Gleitlager, ebm-papst, 41
Artikel-Nr.:
     4502-90B1810
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     412/2-036
EAN/GTIN:
     4099889482119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 412/2-036, EBM-PAPST Die 412/2-036 ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Das maximale Drehmoment beträgt 80 Ncm, wenn es über beide Auslasswinkel des Befestigungsdrahtes montiert wird * Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
40 mm
Drehzahl:
6000 1/min
Höhe:
40 mm
Lagerart:
Gleitlager
Leistungsaufnahme:
1 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
18 dB
Tiefe:
20 mm
Volumenstrom:
10 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 13,91*
€ 20,32*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 21,88*
€ 26,11*
2 Tage
35
1
€ 5,95*
ab € 15,71*
€ 26,96*
1
€ 5,90*
ab € 19,90*
€ 27,51*
2 Tage
732
1
€ 14,99*
ab € 16,06*
€ 30,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.305,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,88*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 4,61*
Zubehör
Molex
22272031
ab € 0,151*
Zubehör
Multicomp
MCSC40-P15/45
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.