Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter AC
>
Artikel
AC-Axiallüfter, 240 V, 120 x 120 x 38 mm, 144 m³/h, 43 dB, Gleitlager, SUNON, DP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-90B386
Hersteller:
Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
DP201A-2123HST
EAN/GTIN:
4099889484106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, DP201A-2123HST, SUNON Der DP201A-2123HST AC-Axiallüfter verfügt über eine zuverlässige Spaltpolmotor-Konstruktion und wurde speziell für höhere Betriebsspannungen entwickelt. Features * Geringer Stromverbrauch * Hohe Temperaturbeständigkeit * Impedanzgeschützt * Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn gesehen
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
120 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Höhe:
120 mm
Lagerart:
Gleitlager
Leistungsaufnahme:
20 W
Nennspannung:
240 V
Schalldruckpegel:
43 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
144 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.55 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Lüfter
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
ac axiallüfter sunon
,
axial gebläse
,
axialgebläse ac
,
Wärmeleitsystem
,
Kühlkombination
,
Kühlsystem
,
Gebläse
,
Lüfter
,
Ventilator
,
AC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsniete, EAR, Befestigungsniete, 6,5 mm
Sepa
EAR440
ab € 0,38*
Zubehör
Sunon FG-12 Schutzgitter, Gr. 120mm, 120 x 120mm, Stahl, Schraublochabstand 105mm
Sunonwealth Electric
FG-12
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen