| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90F292 Herst.-Nr.: N1807CA007 EAN/GTIN: 4099891279738 |
| | |
|
| | |
| Schrumpfschlauch-Sortiment, N1807CA007, Kabeltronik Praktischer Sortimentskasten bestehend aus 300 Stück Schrumpfschläuchen im Schrumpfverhältnis 3:1. Im Set enthalten sind verschiedene Farben und Größen von 1.6 bis 12.7 mm. Der Innenkleber verschmilzt beim Schrumpfen und gewährleistet somit einen festen Sitz. Ideal zur Isolation, als mechanischer, Knick- oder Korrosionsschutz für den industriellen Reparatur- und Instandhaltungsbereich sowie Hobby und Heimwerken. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einzelteile: | 300 | Ausführung: | Schrumpfschlauch-Sortiment | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.2695 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Klebeschrumpfschlauch, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauchsortiment, Wärmeschrumpfschlauchsortiment, Sortiment, Wärmeschrumpf-Produkt |
| | |
| |