Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch-Set 3:1, bunt, 100-teilig, 1807CA005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch-Set 3:1, bunt, 100-teilig, 1807CA005
Schrumpfschlauch-Set 3:1, bunt, 100-teilig, 1807CA005
Schrumpfschlauch-Set 3:1, bunt, 100-teilig, 1807CA005
Artikel-Nr.:
     4502-90F312
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1807CA005
EAN/GTIN:
     4260573960736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch bunt
schrumpfschlauch
quadrios schrumpfschlauch
100-teilig, Klebebeschichteter Schrumpfschlauch, 1807CA005, QUADRIOS Dieses Sortiment ist besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektronik und den Laborbedarf. Die Schrumpfschläuche können zur Isolierung, Schutzummantelung von Bauteilen, als Knickschutz, Korrosionsschutz, sowie zur Reparatur von Kabeln und Leitungen und vieles mehr verwendet werden. Schrumpfrate: 3:1, Schrumpftemperatur: 70-125 °C, Material: PE. Lieferumfang: *25 Stück, Ø 1,6 mm, 32 mm *20 Stück, Ø 2,4 mm. 32 mm *20 Stück, Ø 3,2 mm, 32 mm  *15 Stück, Ø 4,8 mm, 65 mm *8 Stück, Ø 6,4 mm, 65 mm *5 Stück, Ø 7,9 mm, 65 mm *4 Stück, Ø 9,5 mm, 95 mm *3 Stück, Ø 12,7 mm, 95 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Einzelteile:
100
Ausführung:
Schrumpfschlauch-Sortiment
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauchsortiment, Wärmeschrumpfschlauchsortiment, Sortiment, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.