Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Isolierschläuche
>
Artikel
Isolierkappe, Innen Ø 3 mm, L 15 mm, transparent, PVC, -35 bis 85 °C, DERAY-IOK
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-90F604
Hersteller:
DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
DERAY-IOK 3X15/0,75 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
4099891194529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Isolierkappe
Steckverbinder
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, PVC-Isolierkappen Typ DSG-CANUSA DERAY-IOK. Flexibel, aus weich PVC, glatt, blei- und cadmiumfrei, selbstverlöschend, für dauerhafte Isolierung von Kabelenden; Durchschlagsfestigkeit: 18 kV/mm, spez. Durchgangswiderstand: 10 GOhm x cm/min, Dauereinsatztemperatur: –35 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (D), Länge (L), Wandstärke (W), Farbe. Liefereinheit: Packung mit 100 Stück): IOK, D 3,0, L 15, W 0,75 mm, transp.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierkappe
Farbe:
transparent
Innendurchmesser:
3 mm
Länge:
15 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-35 °C
Wanddicke:
0.75 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03675 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Isolierschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbindung
,
Netzsteckverbinder
,
Netzsteckverbindung
,
Zubehör für Netzsteckverbinder
,
Steckverbinderzubehör
,
Werkstattausstattung
,
Isoliermittel
,
Isolierstoff
,
Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen