Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturset für 2 Kabelverbindungen 3 x 0,75 bis 3 x 1,5 mm², 8010160302


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reparaturset für 2 Kabelverbindungen 3 x 0,75 bis 3 x 1,5 mm², 8010160302
Reparaturset für 2 Kabelverbindungen 3 x 0,75 bis 3 x 1,5 mm², 8010160302
Artikel-Nr.:
     4502-90F791
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-REPAIR SET RED 2
EAN/GTIN:
     4099891279745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Lieferung als Sets mit 2 Schrumpfschlauchabschnitten und 6 Stoßverbindern, Reparatursets für Kabelverbindungen Typ DSG-Canusa DERAY-REPARATUR SET. Mit kleberbeschichtetem Schrumpfschlauch und Crimpverbindern zur einfachen, wasserdichten Reparatur oder Verlängerung von Kabelleitungen; Inhalt: 2 bzw. 3 Schrumpfschlauchabschnitte, 6 bzw. 9 Stoßverbinder (rot 0,75 bis 1,5 mm², blau 1,5 bis 2,5 mm²), Abschnittlänge: 150 mm, Mindestschrumpftemperatur: +100 bis +200 °C, Dauereinsatztemperatur: –55 bis +110 °C Für Kabelverbindungen 3 x 0,75 bis 3 x 1,5 mm². Schrumpfrate: 4 : 1, Innen-Durchmesser vor/nach Schrumpfung: 16/4,0 mm. Typ: 8010160302, Set für 2 Kabelverbindungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Einzelteile:
8
Ausführung:
Reparaturset
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelreparaturset, Kabel-Reparatur-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.602.966,40*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 160 Packungen (ab € 72.518,54* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11.602.974,40*
€ 13.807.539,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11.602.966,40*
€ 13.807.530,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.