Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler, für Kabel 24 mm, (B x H x T) 24 x 54 x 82 mm, 0066735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differenzstromwandler, für Kabel 24 mm, (B x H x T) 24 x 54 x 82 mm, 0066735
Differenzstromwandler, für Kabel 24 mm, (B x H x T) 24 x 54 x 82 mm, 0066735
Artikel-Nr.:
     4502-90P0021
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0066735
EAN/GTIN:
     4030641667351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Differenzstromwandler, 0066735, DOLD Der 0066735 ist ein Fehlerstromtransformator, der für die Montage auf einer DIN-Schiene oder zum Anschrauben vorgesehen ist. Die Montage auf der Hutschiene kann horizontal oder vertikal erfolgen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Differenzstromwandler
Breite:
24 mm
Gewicht:
80 g
Höhe:
54 mm
Kabeldurchmesser:
24 mm
Tiefe:
82 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dold&söhne stromwandler, aufsteckstromwandler, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 158,80*
€ 196,99*
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,88*
€ 197,02*
Frei Haus
ab € 159,76*
€ 204,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.