Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter, 11 kW, 25 A, 480 V (AC), 0050957


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftstarter, 11 kW, 25 A, 480 V (AC), 0050957
Sanftstarter, 11 kW, 25 A, 480 V (AC), 0050957
Artikel-Nr.:
     4502-90P0091
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0050957
EAN/GTIN:
     4030641509576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Sanftanlaufgerät, 0050957, DOLD Der 0050957 ist ein Sanftanlasser, der einen sanften Start von 1- oder 3-phasigen Induktionsmotoren ermöglicht. Mit diesem Produkt wird der Strom auf zwei Phasen langsam hochgefahren, so dass das Motordrehmoment langsam aufgebaut werden kann. Dies reduziert die mechanische Belastung der Maschine, verhindert Schäden am Fördergut und begrenzt den Anlaufstrom. Wenn der Motor die volle Drehzahl erreicht hat, werden die Halbleiter in diesem Produkt überbrückt, um interne Leistungsverluste und Wärmeentwicklung zu vermeiden. Features * Softstart- und Softstopp-Funktion * Beschleunigungs- und Verzögerungszeit bzw. Anlauf- und Abschaltmoment sind separat einstellbar * Großer Eingangsspannungsbereich der Leistungshalbleiter * Integrierte Übertemperaturüberwachung * LED-Anzeige Anwendungen * Motor mit Getriebe-, Riemen- oder Kettenantrieb * Ventilatoren, Pumpen, Förderanlagen, Kompressoren * Verpackungsmaschinen, Türantriebe * Anlaufstrombegrenzung bei 3-Phasen-Motoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sanftanlaufgerät
Leistung:
11 kW
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
25 A
Schutzart (IP):
IP20/IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sanftanlaufgerät dold, sanftanlasser, sanftstarter 10 kw, Antriebstechnik, Anlaufgerät, Anlasser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,69*
€ 371,87*
Frei Haus
ab € 319,75*
€ 377,63*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 327,06*
€ 383,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 346,28*
€ 398,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 449,00*
€ 512,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,39*
€ 609,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,41*
€ 599,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,43*
€ 566,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,81*
€ 555,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,00*
€ 534,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.