| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-90P0107 Herst.-Nr.: 0054048 EAN/GTIN: 4030641540487 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Isolationswächter, 0054048, DOLD Der 0054048 bietet beste Isolationsüberwachung von reinen Drehstrom- und Wechselstrom-IT-Systemen nach dem neuesten Stand der Technik und erfüllt die einschlägigen Normen. Die Einstellung der Einstellwerte erfolgt einfach und benutzerfreundlich über 2 Drehschalter auf der Vorderseite des Geräts. Features * Stromlos während der Fahrt * Manuelle und automatische Rückstellung * Anschlüsse für externe Test- und Reset-Tasten möglich * LED-Anzeigen für Betrieb und Alarm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | Schraubanschluss | Ausführung: | 1-100 kΩ, 24 VDC | Kontaktart: | 2x1 Wechsler | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Isolationswächter, dold&söhne isolationswächter, fi leitungsschutzschalter, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Netzüberwachungsrelais |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 84 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 176,76* | € 217,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 181,67* | € 223,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 249,08* | € 300,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|