Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter, 3 kW, 400 V (AC), 0045241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftstarter, 3 kW, 400 V (AC), 0045241
Sanftstarter, 3 kW, 400 V (AC), 0045241
Artikel-Nr.:
     4502-90P0114
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0045241
EAN/GTIN:
     4030641452414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Sanftanlaufgerät, 0045241, DOLD Der 0045241 ist ein elektronisches Gerät, das einen sanften Start von 1- oder 3-phasigen Induktionsmotoren ermöglicht. Dieses Produkt lässt den Strom auf einer Phase langsam ansteigen, so dass das Motordrehmoment langsam aufgebaut werden kann, was die mechanische Belastung der Maschine reduziert und Schäden am Fördergut verhindert. Wenn der Motor seine volle Drehzahl erreicht hat, überbrücken die Halbleiter in diesem Produkt die Phasen, um interne Leistungsverluste und Wärmeentwicklung zu vermeiden. Features * Einstellbare Rampenzeit und Anlaufmoment * Kombinierbar mit Motorbremsgeräten * LED-Anzeige Anwendungen * Motor mit Getriebe, Riemen- oder Kettenantrieb * Ventilatoren, Pumpen, Förderanlagen, Kompressoren * Türantriebe, Verpackungsmaschinen * Anlaufstrombegrenzung bei Einphasenmotoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sanftanlaufgerät
Leistung:
3 kW
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (AC):
400 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sanftanlaufgerät dold, sanftanlasser, Antriebstechnik, Anlaufgerät, Anlasser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,59*
€ 186,37*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,90*
€ 188,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,74*
€ 201,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,34*
€ 211,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 219,89*
€ 267,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,75*
€ 310,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,89*
€ 261,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.