Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter, 2-phasig, 5.5 kW, 400 V (AC), 0046619


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftstarter, 2-phasig, 5.5 kW, 400 V (AC), 0046619
Sanftstarter, 2-phasig, 5.5 kW, 400 V (AC), 0046619
Artikel-Nr.:
     4502-90P0117
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0046619
EAN/GTIN:
     4030641466190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Sanftanlaufgerät, 0046619, DOLD Der 0046619 ist ein Sanftanlasser, der einen sanften Start von 1- oder 3-phasigen Induktionsmotoren ermöglicht. Mit diesem Produkt wird der Strom auf zwei Phasen langsam hochgefahren, so dass das Motordrehmoment langsam aufgebaut werden kann. Dies reduziert die mechanische Belastung der Maschine, verhindert Schäden am Fördergut und begrenzt den Anlaufstrom. Wenn der Motor die volle Drehzahl erreicht hat, werden die Halbleiter in diesem Produkt überbrückt, um interne Leistungsverluste und Wärmeentwicklung zu vermeiden. Features * Erhöht die Lebensdauer von Käfigläufermotoren und mechanischen Antrieben * Einfacher Einbau in bestehende Anlagen * Halbleiter werden nach dem Softstart gebriggt * Einstellbare Rampenzeit und Anlaufmoment * LED-Anzeige Anwendungen * Motor mit Getriebe-, Riemen- oder Kettenantrieb * Ventilatoren, Pumpen, Kompressoren, Förderanlagen * Türantriebe, Verpackungsmaschinen
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung:
Sanftanlaufgerät
Leistung:
5.5 kW
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (AC):
400 V
Schutzart (IP):
IP20/IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 5,5 kw, sanftanlasser, sanftanlaufgerät dold, Antriebstechnik, Anlaufgerät, Anlasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,18*
€ 407,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,17*
€ 398,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,37*
€ 371,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,38*
€ 361,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,88*
€ 333,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.