Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwächter, 10 A, 5 s, 24-230 V AC/DC, 1 Wechsler Vorwarnung, 1 Wechs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differenzstromwächter, 10 A, 5 s, 24-230 V AC/DC, 1 Wechsler Vorwarnung, 1 Wechs
Differenzstromwächter, 10 A, 5 s, 24-230 V AC/DC, 1 Wechsler Vorwarnung, 1 Wechs
Artikel-Nr.:
     4502-90P0136
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0055138
EAN/GTIN:
     4030641551384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Differenzstromwächter, 0055138, DOLD Der 0055138 ist ein Differenzstrom-Überwachungsgerät, das zur Erkennung von Isolationsfehlern in geerdeten Systemen sowie zur Überwachung und vorbeugenden Wartung elektrischer Systeme geeignet ist. Eine Verschlechterung der Isolation kann frühzeitig erkannt und dem Betreiber der Anlage angezeigt werden, ohne dass es zu einer sofortigen Betriebsunterbrechung kommt. Features * Test- und Reset-Taste * Erkennung von Drahtbrüchen * Kurze Reaktionszeit * Stromlos während der Fahrt * LED-Anzeige für Hilfsspannung und Zustand des Kontakts * Vorbeugender Brand- und Anlagenschutz * Erhöhung der Verfügbarkeit von Anlagen durch frühzeitige Fehlererkennung * Schutz vor Manipulation durch plombierbare Klarsichtabdeckung über den Einstellschaltern
Weitere Informationen:
Ausführung:
10 A, 5 s, 24-230 V AC/DC
Kontaktart:
1 Wechsler Vorwarnung, 1 Wechsler Alarm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stromrelais 230v, differenzstromrelais, differenzstromrelais dold, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Fehlerstomüberwachungsrelais, Stromwächter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 191,17*
€ 237,23*
84 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 193,92*
€ 239,61*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,75*
€ 245,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 277,37*
€ 322,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,96*
€ 381,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,79*
€ 365,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,38*
€ 350,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,37*
€ 330,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.