Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter, 11 kW, 4 A, 480 V (AC), 0068352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftstarter, 11 kW, 4 A, 480 V (AC), 0068352
Sanftstarter, 11 kW, 4 A, 480 V (AC), 0068352
Artikel-Nr.:
     4502-90P0141
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0068352
EAN/GTIN:
     4030641683528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Sanftanlaufgerät, 0068352, DOLD Der 0068352 ist ein Sanftanlasser mit Bremsfunktion, der für den sanften Start von 1- oder 3-phasigen Induktionsmotoren entwickelt wurde. Mittels interner Stromüberwachung werden verschiedene Schutzfunktionen beim Abwürgen des Motors oder beim Schwerlaststart realisiert. Die Halbleiter werden nach dem Sanftanlauf durch Relaiskontakte überbrückt. Dies reduziert die Verlustleistung und die Erwärmung. Features * Getrennte Einstellungen für Start- und Bremszeit sowie für Start- und Bremsmoment * Kein Bremsschütz erforderlich * Funktionsprüfung des Bremskreises vor dem Softstart * Mit automatischer Stillstandserkennung * Wartungs- und verschleißfrei Anwendungen * Motor mit Getriebe-, Riemen- oder Kettenantrieb * Ventilatoren, Pumpen, Förderanlagen, Kompressoren * Holzbearbeitungsmaschinen, Zentrifugen * Verpackungsmaschinen, Türantriebe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sanftanlaufgerät
Leistung:
11 kW
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
4 A
Norm:
EN/IEC 60947-5-1
Schutzart (IP):
IP20/IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sanftanlaufgerät dold, sanftanlasser, sanftstarter 10 kw, Antriebstechnik, Anlaufgerät, Anlasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,02*
€ 956,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,15*
€ 949,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,35*
€ 914,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,21*
€ 880,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,31*
€ 848,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.