Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Schrittmotor, 2.6 V (DC), 2 A, 95 Ncm, 57BYGH250D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid-Schrittmotor, 2.6 V (DC), 2 A, 95 Ncm, 57BYGH250D
Hybrid-Schrittmotor, 2.6 V (DC), 2 A, 95 Ncm, 57BYGH250D
Hybrid-Schrittmotor, 2.6 V (DC), 2 A, 95 Ncm, 57BYGH250D
Artikel-Nr.:
     4502-91B450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57BYGH250D
EAN/GTIN:
     4099891527587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Mecheltron 57BYGH250D Hybrid-Schrittmotor 2-phasig. Schrittwinkel: 1,8° Nennspannung: 2,6 V Nennstrom: 2,0 A Widerstand: 1,32 Ohm Induktivität: 3,19 mH Drehmoment: 0,95 Nm Anlaufdrehmoment: 0,67 Nm Rotorträgheit: 280 g/cm² Isolationsklasse: B Isolationswiderstand: 100 MOhm/500 VDC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hybrid-Schrittmotor
Drehmoment:
95 Ncm
Nennspannung (DC):
2.6 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Antriebstechnik, Motor, DC-Motor, Gleichstrommotor, Automation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.