Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, SIP-8, 22 kΩ, 0.3 W, ±2 %, 4 Widerstände, 4608X-102-223LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, SIP-8, 22 kΩ, 0.3 W, ±2 %, 4 Widerstände, 4608X-102-223LF
Widerstandsnetzwerk, SIP-8, 22 kΩ, 0.3 W, ±2 %, 4 Widerstände, 4608X-102-223LF
Artikel-Nr.:
     4502-91E215
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-102-223LF
EAN/GTIN:
     4099879760296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstandsnetzwerke Typ Bourns 4600X. Dickfilm, Bauform SiL (Single in Line), mit nicht miteinander verbundenen und getrennt isolierten sowie jeweils gleichen Widerständen mit eigenem Anschluss (Isolated Resistors) Mit 4 Widerständen 8pol. Typ 4608X-102-RC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
4
Breite:
2.49 mm
Gehäuse:
SIP-8
Höhe:
5.08 mm
Länge:
20.27 mm
Leistung:
0.3 W
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
22 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0709*
€ 0,1318*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0912*
€ 0,147*
100
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,47*
1 Tag
1975
1
€ 14,99*
ab € 0,0773*
€ 0,5343*
5
€ 6,90*
ab € 0,0883*
€ 0,5859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1345*
€ 0,1601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1318*
€ 0,1568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,1388
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.