Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Geflechtschlauch, Innen Ø 5 mm, grau, halogenfrei, -30 bis 250 °C, 063


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glasfaser-Geflechtschlauch, Innen Ø 5 mm, grau, halogenfrei, -30 bis 250 °C, 063
Glasfaser-Geflechtschlauch, Innen Ø 5 mm, grau, halogenfrei, -30 bis 250 °C, 063
Artikel-Nr.:
     4502-91F1525
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06370110013
EAN/GTIN:
     3597471293279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch glasfaser
geflechtschlauch
Geflechtschlauch, 0637 0110 013, SES-Sterling Die 0637 0110 013 ist ein Geflechtschlauch für hohe Temperaturen aus Glasfaser mit sehr guter Flexibilität und Geschmeidigkeit, ausgezeichneter Hitzebeständigkeit. Dieses Produkt wird für den thermischen und mechanischen Schutz von Drähten und Kabeln in elektromechanischen Bereichen, Motoren, Transformatoren, Heizgeräten, Automobilen, Maßnahmen und Vorschriften empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser-Geflechtschlauch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
5 mm
Material:
Glasfaser
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch ses-sterling, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,76*
€ 62,53*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 48,48*
€ 63,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,53*
€ 74,4107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,91*
€ 73,6729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,08*
€ 70,3052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,43*
€ 65,9617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,57*
€ 64,9383
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,76*
€ 55,6444
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4676* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.