Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Geflechtschlauch, Innen Ø 14 mm, grau, halogenfrei, -30 bis 250 °C, 06


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glasfaser-Geflechtschlauch, Innen Ø 14 mm, grau, halogenfrei, -30 bis 250 °C, 06
Glasfaser-Geflechtschlauch, Innen Ø 14 mm, grau, halogenfrei, -30 bis 250 °C, 06
Artikel-Nr.:
     4502-91F1532
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06370117013
EAN/GTIN:
     3597471293347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch glasfaser
geflechtschlauch
Geflechtschlauch, 0637 0117 013, SES-Sterling Die 0637 0117 013 ist ein Geflechtschlauch für hohe Temperaturen aus Glasfaser mit sehr guter Flexibilität und Geschmeidigkeit, ausgezeichneter Hitzebeständigkeit. Dieses Produkt wird für den thermischen und mechanischen Schutz von Drähten und Kabeln in elektromechanischen Bereichen, Motoren, Transformatoren, Heizgeräten, Automobilen, Maßnahmen und Vorschriften empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser-Geflechtschlauch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
14 mm
Material:
Glasfaser
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch ses-sterling, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,5015* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,03*
€ 229,7057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,33*
€ 227,6827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,37*
€ 220,5903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,85*
€ 203,3115
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,15*
€ 178,6785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.