Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Geflechtschlauch, Innen Ø 18 mm, grau, halogenfrei, -30 bis 250 °C, 06


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glasfaser-Geflechtschlauch, Innen Ø 18 mm, grau, halogenfrei, -30 bis 250 °C, 06
Glasfaser-Geflechtschlauch, Innen Ø 18 mm, grau, halogenfrei, -30 bis 250 °C, 06
Artikel-Nr.:
     4502-91F1534
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06370119013
EAN/GTIN:
     3597471293361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch glasfaser
geflechtschlauch
Geflechtschlauch, 0637 0119 013, SES-Sterling Die 0637 0119 013 ist ein Geflechtschlauch für hohe Temperaturen aus Glasfaser mit sehr guter Flexibilität und Geschmeidigkeit, ausgezeichneter Hitzebeständigkeit. Dieses Produkt wird für den thermischen und mechanischen Schutz von Drähten und Kabeln in elektromechanischen Bereichen, Motoren, Transformatoren, Heizgeräten, Automobilen, Maßnahmen und Vorschriften empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser-Geflechtschlauch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
18 mm
Material:
Glasfaser
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,7696* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,01*
€ 409,3719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 339,13*
€ 403,5647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 322,63*
€ 383,9297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 302,71*
€ 360,2249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,96*
€ 329,5824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.