Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Geflechtschlauch, Innen Ø 16 mm, natur/honigfarben, halogenfrei, -30 b


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glasfaser-Geflechtschlauch, Innen Ø 16 mm, natur/honigfarben, halogenfrei, -30 b
Glasfaser-Geflechtschlauch, Innen Ø 16 mm, natur/honigfarben, halogenfrei, -30 b
Artikel-Nr.:
     4502-91F1544
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06370218018
EAN/GTIN:
     3597471293552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch glasfaser
geflechtschlauch
Geflechtschlauch, 0637 0218 018, SES-Sterling Die 0637 0218 018 ist ein geflochtener Hochtemperatur-Geflechtschlauch aus Glasfaser mit Polyurethan-Beschichtung mit sehr guter Flexibilität und Geschmeidigkeit, ausgezeichneter Durchschlagfestigkeit und sehr guter Beständigkeit gegen Öle und Ölderivate. Dieses Produkt wird für den Schutz von elektrischen Leitungen und Kabeln im Bereich der rotierenden Maschinen (Generatoren, Generatoren), Drosselspulen Transformatoren und Klasse B F empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser-Geflechtschlauch
Farbe:
natur/honigfarben
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
16 mm
Material:
Glasfaser, PUR
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,2908* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 517,88*
€ 616,2772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 513,28*
€ 610,8032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 485,55*
€ 577,8045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 459,02*
€ 546,2338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 429,08*
€ 510,6052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.