Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.2/0.6 mm), Polyolefin, vernetzt, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.2/0.6 mm), Polyolefin, vernetzt, rot
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.2/0.6 mm), Polyolefin, vernetzt, rot
Artikel-Nr.:
     4502-91F1600
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-HANDYBOX 3/64" ROT
EAN/GTIN:
     4099891277369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg canusa schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
Lieferung als Abrollpackung mit 10 m, Wärmeschrumpfschläuche in Abrollpackung Typ DSG-CANUSA DERAY-HANDYBOX. Mit hoher Anwendungsvielfalt, Wärmeschrumpfschlauch DERAY-H, dünnwandig und flexibel, flammgeschützt, einfache Handhabung sowie staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
0.6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
1.2 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
10 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
110 °C
Wanddicke:
0.4 mm
Zollgröße:
3/64
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.91 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.