Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.2/0.6 mm), PE, vernetzt, weiß, DERAY-HANDYBOX 3/6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.2/0.6 mm), PE, vernetzt, weiß, DERAY-HANDYBOX 3/6
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.2/0.6 mm), PE, vernetzt, weiß, DERAY-HANDYBOX 3/6
Artikel-Nr.:
     4502-91F1606
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-HANDYBOX 3/64" WEISS
EAN/GTIN:
     4099891277390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Lieferung als Abrollpackung mit 10 m, Wärmeschrumpfschläuche in Abrollpackung Typ DSG-CANUSA DERAY-HANDYBOX. Mit hoher Anwendungsvielfalt, Wärmeschrumpfschlauch DERAY-H, dünnwandig und flexibel, flammgeschützt, einfache Handhabung sowie staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.091 kg
Farbe:
weiß
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
0.6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
1.2 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
10 m
Material:
PE, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
110 °C
Wanddicke:
0.4 mm
Zollgröße:
3/64
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,141* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,27*
€ 24,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.