Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.6/0.8 mm), Polyolefin, vernetzt, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.6/0.8 mm), Polyolefin, vernetzt, blau
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.6/0.8 mm), Polyolefin, vernetzt, blau
Artikel-Nr.:
     4502-91F1612
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-HANDYBOX 1/16" BLAU
EAN/GTIN:
     4099891277420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Lieferung als Abrollpackung mit 10 m, Wärmeschrumpfschläuche in Abrollpackung Typ DSG-CANUSA DERAY-HANDYBOX. Mit hoher Anwendungsvielfalt, Wärmeschrumpfschlauch DERAY-H, dünnwandig und flexibel, flammgeschützt, einfache Handhabung sowie staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
0.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
1.6 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
10 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
110 °C
Wanddicke:
0.4 mm
Zollgröße:
1/16
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.92 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.