Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.6/0.8 mm), Polyolefin, vernetzt, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.6/0.8 mm), Polyolefin, vernetzt, weiß
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.6/0.8 mm), Polyolefin, vernetzt, weiß
Artikel-Nr.:
     4502-91F1614
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-HANDYBOX 1/16" WEISS
EAN/GTIN:
     4099891277437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
dsg canusa schrumpfschlauch
Lieferung als Abrollpackung mit 10 m, Wärmeschrumpfschläuche in Abrollpackung Typ DSG-CANUSA DERAY-HANDYBOX. Mit hoher Anwendungsvielfalt, Wärmeschrumpfschlauch DERAY-H, dünnwandig und flexibel, flammgeschützt, einfache Handhabung sowie staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
0.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
1.6 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
10 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
110 °C
Wanddicke:
0.4 mm
Zollgröße:
1/16
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,40*
€ 24,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.