Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), PE, vernetzt, rot, DERAY-HANDYBOX 3/8"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), PE, vernetzt, rot, DERAY-HANDYBOX 3/8"
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), PE, vernetzt, rot, DERAY-HANDYBOX 3/8"
Artikel-Nr.:
     4502-91F1648
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-HANDYBOX 3/8" ROT
EAN/GTIN:
     4099891277628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Lieferung als Abrollpackung mit 5 m, Wärmeschrumpfschläuche in Abrollpackung Typ DSG-CANUSA DERAY-HANDYBOX. Mit hoher Anwendungsvielfalt, Wärmeschrumpfschlauch DERAY-H, dünnwandig und flexibel, flammgeschützt, einfache Handhabung sowie staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
4.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
9.5 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
5 m
Material:
PE, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
110 °C
Wanddicke:
0.6 mm
Zollgröße:
3/8
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.228 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,278* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.