Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.4 mm), PE, vernetzt, weiß, DERAY-HANDYBOX 1/


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.4 mm), PE, vernetzt, weiß, DERAY-HANDYBOX 1/
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.4 mm), PE, vernetzt, weiß, DERAY-HANDYBOX 1/
Artikel-Nr.:
     4502-91F1662
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-HANDYBOX 1/2" WEISS
EAN/GTIN:
     4099891277703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Lieferung als Abrollpackung mit 5 m, Wärmeschrumpfschläuche in Abrollpackung Typ DSG-CANUSA DERAY-HANDYBOX. Mit hoher Anwendungsvielfalt, Wärmeschrumpfschlauch DERAY-H, dünnwandig und flexibel, flammgeschützt, einfache Handhabung sowie staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
6.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
12.7 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
5 m
Material:
PE, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
110 °C
Wanddicke:
0.6 mm
Zollgröße:
1/2
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.332 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,284* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.