Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-HANDY-BOX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-HANDY-BOX
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-HANDY-BOX
Artikel-Nr.:
     4502-91F172
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-HANDY-BOX 3/8" SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891277918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg-canusa schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Lieferung als Abrollpackung mit 5 m, Wärmeschrumpfschläuche in Abrollpackung Typ DSG-CANUSA DERAY-HANDYBOX. Mit hoher Anwendungsvielfalt, Wärmeschrumpfschlauch DERAY-H, dünnwandig und flexibel, flammgeschützt, einfache Handhabung sowie staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
4.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
9.5 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
5 m
Material:
PE, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
110 °C
Wanddicke:
0.6 mm
Zollgröße:
3/8
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.15989 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,32*
€ 24,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.