Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), PE, vernetzt, schwarz, 9661904001


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), PE, vernetzt, schwarz, 9661904001
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), PE, vernetzt, schwarz, 9661904001
Artikel-Nr.:
     4502-91F2176
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     9661904001
EAN/GTIN:
     4099891278557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Wärmeschrumpfschläuche Typ TE Connectivity/Raychem CGPT-0. In universell einsetzbarer, flammwidriger Ausführung aus Polyolefin, beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel und Langzeitalterung, ausgezeichneten mechanischen und elektrischen Eigenschaften
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
4.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
9.5 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
PE, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
80 °C
Wanddicke:
0.65 mm
Zollgröße:
3/8
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.