Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.2/0.6 mm), Fluorpolymer, transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.2/0.6 mm), Fluorpolymer, transparent
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.2/0.6 mm), Fluorpolymer, transparent
Artikel-Nr.:
     4502-91F2400
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-KYF 190 2:1 1,2/0,6 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4099891278816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg canusa schrumpfschlauch transpa...
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Wärmeschrumpfschläuche Typ DSG-CANUSA DERAY-KYF 190. Dünnwandig, flexibel, hoch flammwidrig nach UL-224 VW-1, hochtemperaturbeständig, aus modifiziertem, vernetztem Fluorpolymer
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
0.6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
1.2 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
300 m
Material:
Fluorpolymer
max. Temperatur:
190 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
175 °C
Wanddicke:
0.24 mm
Zollgröße:
3/64
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.