Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (4.8/2.4 mm), Fluorpolymer, transparent, DERAY-KYF 1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (4.8/2.4 mm), Fluorpolymer, transparent, DERAY-KYF 1
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (4.8/2.4 mm), Fluorpolymer, transparent, DERAY-KYF 1
Artikel-Nr.:
     4502-91F2408
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-KYF 190 2:1 4,8/2,4 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4099891278854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Wärmeschrumpfschläuche Typ DSG-CANUSA DERAY-KYF 190. Dünnwandig, flexibel, hoch flammwidrig nach UL-224 VW-1, hochtemperaturbeständig, aus modifiziertem, vernetztem Fluorpolymer
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
2.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
4.8 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
300 m
Material:
Fluorpolymer
max. Temperatur:
190 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
175 °C
Wanddicke:
0.24 mm
Zollgröße:
3/16
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,37*
€ 12,34
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,36*
€ 12,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,99*
€ 11,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,74*
€ 10,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,38*
€ 9,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,97*
€ 9,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,57*
€ 9,01
pro Meter
ab 300 Meter
€ 7,20*
€ 8,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.