Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.4 mm), Fluorpolymer, transparent, DERAY-KYF


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.4 mm), Fluorpolymer, transparent, DERAY-KYF
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.4 mm), Fluorpolymer, transparent, DERAY-KYF
Artikel-Nr.:
     4502-91F2414
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-KYF 190 2:1 12,7/6,4 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4099891278885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Wärmeschrumpfschläuche Typ DSG-CANUSA DERAY-KYF 190. Dünnwandig, flexibel, hoch flammwidrig nach UL-224 VW-1, hochtemperaturbeständig, aus modifiziertem, vernetztem Fluorpolymer
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
6.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
12.7 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
100 m
Material:
Fluorpolymer
max. Temperatur:
190 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
175 °C
Wanddicke:
0.3 mm
Zollgröße:
1/2
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,09*
€ 28,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,76*
€ 28,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,27*
€ 26,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,89*
€ 23,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,48*
€ 23,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,51*
€ 22,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 17,60*
€ 20,94
pro Meter
ab 300 Meter
€ 16,72*
€ 19,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,55*
€ 16,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.