Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (1.6/0.5 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-I 3000 3:


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (1.6/0.5 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-I 3000 3:
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (1.6/0.5 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-I 3000 3:
Artikel-Nr.:
     4502-91F287
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-I 3000 3:1 1,6/0,5 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891278892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Wärmeschrumpfschläuche entsprechend MiL Typ DSG-CANUSA DERAY-I 3000. Dünnwandig, flexibel, flammgeschützt, aus vernetztem Polyolefin. Der Schlauch erfüllt die Vorschrift MIL-DTL-23053/5 Klasse 1 und 2 u. a., ist beständig gegenüber herkömmlichen Flüssigkeiten und Lösungsmitteln, ideal zum vollständigen Umschrumpfen von Gegenständen mit großen Durchmesserunterschieden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
0.5 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
1.6 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
300 m
Material:
PE, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
90 °C
Wanddicke:
0.45 mm
Zollgröße:
1/16
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.