Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (9.5/3 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-I 3000 3:1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (9.5/3 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-I 3000 3:1
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (9.5/3 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-I 3000 3:1
Artikel-Nr.:
     4502-91F290
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-I 3000 3:1 9,5/3,0 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891278922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Wärmeschrumpfschläuche entsprechend MiL Typ DSG-CANUSA DERAY-I 3000. Dünnwandig, flexibel, flammgeschützt, aus vernetztem Polyolefin. Der Schlauch erfüllt die Vorschrift MIL-DTL-23053/5 Klasse 1 und 2 u. a., ist beständig gegenüber herkömmlichen Flüssigkeiten und Lösungsmitteln, ideal zum vollständigen Umschrumpfen von Gegenständen mit großen Durchmesserunterschieden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
3 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
9.5 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
150 m
Material:
PE, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
90 °C
Wanddicke:
0.75 mm
Zollgröße:
3/8
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,56*
€ 9,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,32*
€ 7,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
ab 150 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 300 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.