Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (39/13 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-I 3000 3:1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (39/13 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-I 3000 3:1
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (39/13 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-I 3000 3:1
Artikel-Nr.:
     4502-91F294
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-I 3000 3:1 39/13 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891279295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 50m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Wärmeschrumpfschläuche entsprechend MiL Typ DSG-CANUSA DERAY-I 3000. Dünnwandig, flexibel, flammgeschützt, aus vernetztem Polyolefin. Der Schlauch erfüllt die Vorschrift MIL-DTL-23053/5 Klasse 1 und 2 u. a., ist beständig gegenüber herkömmlichen Flüssigkeiten und Lösungsmitteln, ideal zum vollständigen Umschrumpfen von Gegenständen mit großen Durchmesserunterschieden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
13 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
39 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
50 m
Material:
PE, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
90 °C
Wanddicke:
1.15 mm
Zollgröße:
1 1/2
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 31,56*
€ 37,56
pro Meter
ab 2 Meter
€ 31,28*
€ 37,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,19*
€ 34,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,02*
€ 30,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,48*
€ 30,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 24,21*
€ 28,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 23,00*
€ 27,37
pro Meter
ab 300 Meter
€ 21,85*
€ 26,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,05*
€ 21,48
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.