Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (4/1 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-IAKT 4:1 4/1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (4/1 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-IAKT 4:1 4/1
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (4/1 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-IAKT 4:1 4/1
Artikel-Nr.:
     4502-91F3750
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-IAKT 4:1 4/1 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891279547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Wärmeschrumpfschläuche kleberbeschichtet Typ DSG-CANUSA DERAY-IAKT. In schwarzer, flexibler Ausführung, dünnwandig, aus vernetztem Polyolefin, kleberbeschichtet, flammgeschützt, gute Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
1 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
4 mm
Innenkleber vorhanden:
Ja
Länge:
300000 mm
Material:
PE, vernetzt
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
4:1
Schrumpftemperatur:
95 °C
Wanddicke:
1 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Klebeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,86*
€ 9,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,41*
€ 8,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,27*
€ 7,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 150 Meter
€ 5,47*
€ 6,51
pro Meter
ab 300 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.