Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (12/3 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-IAKT 4:1 12/


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (12/3 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-IAKT 4:1 12/
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (12/3 mm), PE, vernetzt, schwarz, DERAY-IAKT 4:1 12/
Artikel-Nr.:
     4502-91F3754
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-IAKT 4:1 12/3 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891279561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Wärmeschrumpfschläuche kleberbeschichtet Typ DSG-CANUSA DERAY-IAKT. In schwarzer, flexibler Ausführung, dünnwandig, aus vernetztem Polyolefin, kleberbeschichtet, flammgeschützt, gute Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
3 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
12 mm
Innenkleber vorhanden:
Ja
Länge:
100000 mm
Material:
PE, vernetzt
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
4:1
Schrumpftemperatur:
95 °C
Wanddicke:
1.4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Klebeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,14*
€ 20,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,96*
€ 20,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,11*
€ 19,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,23*
€ 16,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,76*
€ 16,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,08*
€ 15,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,43*
€ 14,79
pro Meter
ab 300 Meter
€ 11,81*
€ 14,05
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,57*
€ 11,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.