Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG21, 27 mm, Messing, vernickelt, IP65, silber, (L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG21, 27 mm, Messing, vernickelt, IP65, silber, (L
Gerade Schlauchverschraubung, PG21, 27 mm, Messing, vernickelt, IP65, silber, (L
Gerade Schlauchverschraubung, PG21, 27 mm, Messing, vernickelt, IP65, silber, (L
Artikel-Nr.:
     4502-91F3997
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5010 140 021
EAN/GTIN:
     4025113144744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Metall-Sicherheitsverschraubung Serie US-P Mit Außengewinde und Sechskantschlüsselfläche, Anschlussgewinde Pg nach DIN 40430, hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, vibrations- und zugfest; Material Gehäuse: Messing, vernickelt, Innentülle: Messing, Dichtring: TPE, O-Ring: NBR, Schutzart: IP 65, Temperaturbereich: - 40 bis +125 °C. Typ: 5010.140.021 Anschlussgewinde: Pg 21 Passend für Schlauchaußendurchmesser: 27 mm Maß B: 39 mm Maß L: 40 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewindegröße:
PG21
Länge:
40 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
27 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07484 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, kabelverschraubung pg21, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 11,18922*
€ 13,51922*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 12,6109*
€ 15,0709*
25
Frei Haus
ab € 13,5268*
€ 15,9668*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,63*
€ 18,54*
4 Tage
27
1
€ 6,95*
ab € 23,34*
€ 36,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12131101023
ab € 162,72*
Zubehör
Flexa
12030101021
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.