Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstschließender Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 13 mm, Bereich 13-14 mm,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Selbstschließender Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 13 mm, Bereich 13-14 mm,
Selbstschließender Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 13 mm, Bereich 13-14 mm,
Selbstschließender Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 13 mm, Bereich 13-14 mm,
Selbstschließender Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 13 mm, Bereich 13-14 mm,
Selbstschließender Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 13 mm, Bereich 13-14 mm,
Selbstschließender Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 13 mm, Bereich 13-14 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-91F4003
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22CA165
EAN/GTIN:
     4260732281443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Polyester-Geflechtschlauch, 22CA165, QUADRIOS Dieser Kabelbündelungsschlauch ist die optimale und kostengünstige Lösung, wenn es darum geht, Kabel und Drähte zu schützen und zusammenzuführen. Dieser flexible Kabelschlauch kann auch als Abriebschutz und zur Verhinderung von Tierbissen verwendet werden. Das dicht gewebte Geflecht umschließt den Inhalt und hält ihn zusammen, geschützt und sauber.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
13-14 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
13 mm
Material:
Polyester
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 6,98*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 6,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.