Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 50 mm, Bereich 45-80 mm, schwarz, halogenfr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 50 mm, Bereich 45-80 mm, schwarz, halogenfr
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 50 mm, Bereich 45-80 mm, schwarz, halogenfr
Artikel-Nr.:
     4502-91F4189
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0239 602 080
EAN/GTIN:
     4025113280596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch
Geflechtschlauch, 1 0239 602 080, Flexa Drahtgeflecht, bestehend aus rund geflochtenen Monofilen mit doppelt gekreuzten Schlingen in den verschiedenen Flechtwinkeln. Features * Leichtes Einziehen von Kabeln auch über große Längen * Abriebfest * Silikon-, Cadmium- und Halogenfrei * Beständigkeit gegen Benzin und Mineralöle * Selbstverlöschend * UV-beständig Anwendungen * Kabelbündelung * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schienenfahrzeuge * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
45-80 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
50 mm
Material:
PET
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Optische Bedeckung:
85 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,69*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,036*
€ 3,696*
50
Frei Haus
ab € 3,153*
€ 3,833*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,3972*
€ 4,1072*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 216,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10340000060
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.