Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerkabel
>
Schleppkettenleitung
>
Schleppketten
>
Artikel
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 38 mm, Außen-Ø 45 mm, BR 36 mm, PVC, grau, 1 2030
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-91F4405
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
1 2030 101 038
EAN/GTIN:
4025113132703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch
Kunststoffschutzschläuche, 1 2030 101 038, Flexa Schutzrohr aus Kunststoff, spiralförmig gewickelt mit einer Spirale aus PVC-ummanteltem Federstahldraht und fester Weich-PVC-Ummantelung. Features * Hochflexibel * Dehn- und stauchbar * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Weitgehend Säure- und Ölbeständig * Silikon- und Cadmiumfrei * Innerer Korrosionsschutz Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen * Einsatz in Führungsketten * Als Saugschlauch geeignet
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Biegeradius:
36 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
38 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Schutzschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschutzschlauch
,
PVC-Schlauch
,
Polyvinylchlorid Schlauch
,
Energieführungsketten
,
Kabelschleppketten
,
Schleppketten
,
Schutzschlauch
,
kabelschlauch flexa
,
kabelschlauch
,
leerrohr grau
,
Schlauch
,
Kabelschutzrohr
,
Wellrohr
,
Wellschutzrohr
,
Wellschutzschlauch
,
Schutzrohr
,
Werkstattausstattung
,
Isoliermittel
,
Isolierstoff
,
Isolierungsmittel
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 11,86*
€ 14,04*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 11,8797*
€ 14,0697*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 11,978*
€ 14,168*
Lager 1886
3 Tage
75
25
€ 6,40*
ab € 12,23337*
€ 14,44337*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 16,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 16,09*
€ 19,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,90*
€ 16,54
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter (
entspricht € 402,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 12030101015 Elektrische Leitungen
Flexa
12030101015
ab € 4,42*
Ähnlich
Kunststoffschlauch PVC AIRflex Ø14mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) 1250N AIRFLEX-KUW-PVC-AS,AD14
Flexa
12030101010
ab € 3,33*
Ähnlich
Kunststoffschlauch PVC AIRflex Ø17mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) 1250N AIRFLEX-KUW-PVC-AS,AD17
Flexa
12030101013
ab € 3,80*
Ähnlich
Kunststoffschlauch PVC AIRflex Ø21mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) 1250N AIRFLEX-KUW-PVC-AS,AD21
Flexa
12030101016
ab € 4,67*
Ähnlich
Kunststoffschlauch PVC AIRflex Ø27mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) 1250N AIRFLEX-KUW-PVC-AS,AD27
Flexa
12030101021
ab € 5,09*
Ähnlich
Kunststoffschlauch PVC AIRflex Ø36mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) 1250N AIRFLEX-KUW-PVC-AS,AD36
Flexa
12030101029
ab € 7,64*
Ähnlich
Kunststoffschlauch PVC AIRflex Ø56mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) 1250N AIRFLEX-KUW-PVC-AS,AD56
Flexa
12030101048
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen