Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband, unkonfektioniert, Kupfer, 24 x 66 x 0,07 mm, 6,0 mm², (B) 10 mm, GEW


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gewebeband, unkonfektioniert, Kupfer, 24 x 66 x 0,07 mm, 6,0 mm², (B) 10 mm, GEW
Gewebeband, unkonfektioniert, Kupfer, 24 x 66 x 0,07 mm, 6,0 mm², (B) 10 mm, GEW
Artikel-Nr.:
     4502-91F478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GEWEBEBAND 6,00
EAN/GTIN:
     4099891191528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Kupfergewebebänder Typ 06.40. Aus blankem, flachgewalztem Kupferdrahtgewebe. Technische Merkmale (Bandbreite/-stärke (B), Nennquerschnitt, Adernzahl und Aderndurchmesser): B 10/1,3 mm, 6,0 qmm, 24 x 66 x 0,07 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewebeband, unkonfektioniert
Breite:
10 mm
Leiteraufbau:
24 x 66 x 0,07 mm
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Material:
Kupfer
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.62 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gewebeband kupfer, gewebe band, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Cu-Band, Erdungsband, Masseband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,91*
€ 9,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,29*
€ 8,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,74*
€ 8,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,56*
€ 7,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,73*
€ 6,82
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.