Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband, unkonfektioniert, Kupfer, 36 x 248 x 0,1 mm, 70 mm², 301700000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebeband, unkonfektioniert, Kupfer, 36 x 248 x 0,1 mm, 70 mm², 301700000
Gewebeband, unkonfektioniert, Kupfer, 36 x 248 x 0,1 mm, 70 mm², 301700000
Artikel-Nr.:
     4502-91F4861
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     301700000
EAN/GTIN:
     4099891191832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Kabeltronik Gewebeband, unkonfektioniert, Kupfer, 36 x 248 x 0,1 mm, 70 mm², 301700000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewebeband, unkonfektioniert
Leiteraufbau:
36 x 248 x 0,1 mm
Leiterquerschnitt:
70 mm²
Material:
Kupfer
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gewebeband kupfer, gewebe band, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Erdungsband, Masseband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.703,99*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 37,0399* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.787,88*
€ 4.507,5772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.772,84*
€ 4.489,6796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.727,70*
€ 4.435,963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.703,99*
€ 4.407,7481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.