Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
PVDF-Schaltlitze, Spec 44, 0,21 mm², AWG 24, rot, Außen-Ø 1,02 mm
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-91F5107
Hersteller:
Raychem
Herst.-Nr.:
2820423009
EAN/GTIN:
4099891168940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PVDF-Litze, 2820423009, Raychem Litzen haben einen doppelwandigen Aufbau, der die hervorragenden physikalischen und elektrischen Eigenschaften von strahlenvernetztem Polyalken mit den hervorragenden mechanischen und chemischen Eigenschaften von strahlenvernetztem Polyvinylidenfluorid kombiniert. Das Ergebnis ist ein Drahtisolationssystem, das eine Temperaturbeständigkeit von 150°C, geringe Größe, geringes Gewicht, Lötkolbenbeständigkeit und Beständigkeit gegen die meisten Lösungsmittel, Kraftstoffe und Schmiermittel bietet. Features * Doppelwandige Konstruktion * Kleine Größe, geringes Gewicht * Beständig gegen die meisten Chemikalien und elektrische Lichtbogenverfolgung Anwendungen * Militärische Elektronik * Avionik * Satelliten * Luftfahrzeug * Hubschrauber * Offshore-Plattformen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVDF
Außendurchmesser:
1.02 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
rot
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,21 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Litzen
>
Isolierte Litzen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltlitze
,
litze rot awg24
,
litze
,
litze awg24
,
Kabel
,
Leitung
,
Verdrahtungskabel
,
Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
Preis gilt ab 1.000.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 1000000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen