Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
PVC-Schaltlitze, UL-Style 1007/1569, 0,34 mm², AWG 22, weiß, Außen-Ø 1,65 mm, UL
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-91F5240
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
UL STYLE 1007 AWG 22 WEISS
EAN/GTIN:
4099891169756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
610 Meter = 2000 Feet, Litzendraht, UL STYLE 1007 AWG 22 WEISS, N.A. UL approbierete Schatlitzen nach UL AWM Style 1007/1569, u.a. zur internen Verdrahtung von Geräten und Schaltschränken. Leiter: Cu-Litze, verzinnt, Leiteraufbau: 7 x 0,25 mm, Isolation: Spezial-PVC, Shorehärte (A) 88 ±3, flammwidrig nach UL VW-1/CSA FT-1 und IEC 60332-1-2. Leiterwiderstand: 53 Ω/km bei 20° C, Spannungsfestigkeit: min. 3000 V/50 Hz (1 Min.), Isolationswiderstand: min. 100 MΩ x km, Betriebsspannung: max. 300 V. Temperaturbereich ruhend/bewegt: -30 bis 105 °C (UL/CSA 90° C)/-10 bis 105 °C (UL/CSA 90° C).
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.65 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0,25 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Nennspannung:
300 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
3 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Litzen
>
Isolierte Litzen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltlitze
,
aderleitung awg22 ws
,
litze
,
litze awg22
,
Kabel
,
Leitung
,
Verdrahtungskabel
,
Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,206*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 610 Meter (ab € 0,2446* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,8426*
€ 221,15269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,8719*
€ 217,61756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,436*
€ 208,76884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,3539*
€ 200,34114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,206*
€ 177,55514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen