Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 0,61 mm², AWG 20, gelb, Außen-Ø 1,4
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-91F6581
Hersteller:
Habia Cable
Herst.-Nr.:
412442019
EAN/GTIN:
4099891171544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PTFE isolierte Litzen Typ E-NPC. Nach NEMA HP-3, einsetzbar in Ölen, Kraftstoffen, Säuren, Laugen Querschnitt 0,61 mm² (AWG 20) Typ E 2019 NPC.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
1.47 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
19 x 0,203 mm
Leitermaterial:
Kupfer, vernickelt
Leiterquerschnitt:
0,61 mm²
Nennspannung:
600 V
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 260 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.97 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Litzen
>
Isolierte Litzen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltlitze
,
litze awg 20 gelb
,
litze
,
litze gelb
,
Kabel
,
Leitung
,
Verdrahtungskabel
,
Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen