Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 1,5 mm², AWG 16, violett, Außen-Ø 2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 1,5 mm², AWG 16, violett, Außen-Ø 2
PTFE-Schaltlitze, halogenfrei, PTFE / E NPC, 1,5 mm², AWG 16, violett, Außen-Ø 2
Artikel-Nr.:
     4502-91F6615
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     412770150
EAN/GTIN:
     4099891171827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PTFE isolierte Litzen Typ E-NPC. Nach NEMA HP-3, einsetzbar in Ölen, Kraftstoffen, Säuren, Laugen Querschnitt 1,5 mm² Typ E 1,50 NPC.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
2.08 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
violett
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
30 x 0,25 mm
Leitermaterial:
Kupfer, vernickelt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
600 V
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 260 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg16, litze, litze lila, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.