Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,05 mm², AWG 30, violett, Außen-Ø 0
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-91F6707
Hersteller:
Habia Cable
Herst.-Nr.:
572773007
EAN/GTIN:
4099891171926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 572773007, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Features * Mechanische Zähigkeit * Chemische Beständigkeit * Brandleistung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
0.61 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30
Farbe:
violett
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
7 x 0,102 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,05 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Litzen
>
Isolierte Litzen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltlitze
,
litze awg30
,
litze
,
litze lila
,
Kabel
,
Leitung
,
Verdrahtungskabel
,
Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,80*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,538* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 15 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 61,19*
€ 72,8161
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 60,85*
€ 72,4115
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 58,82*
€ 69,9958
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 56,90*
€ 67,711
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 53,80*
€ 64,022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen