Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,24 mm², AWG 24, violett, Außen-Ø 0


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,24 mm², AWG 24, violett, Außen-Ø 0
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,24 mm², AWG 24, violett, Außen-Ø 0
Artikel-Nr.:
     4502-91F6743
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     572772419
EAN/GTIN:
     4099891172282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 572772419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Features * Mechanische Zähigkeit * Chemische Beständigkeit * Brandleistung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
0.91 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
violett
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
19 x 0,127 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,24 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg24, litze, litze lila, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4871* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 58,25*
€ 69,3175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,16*
€ 68,0204
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,85*
€ 65,2715
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 51,72*
€ 61,5468
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 48,71*
€ 57,9649
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.